Beli canon pixma ip2770 driver di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Canon Printer Inkjet Multifunction PIXMA G3010 (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Canon Printer Inkjet Multifunction PIXMA G3010 (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Wadah Tinta All-In-One Isi Ulang untuk Pencetakan Volume Tinggi Didesain untuk pencetakan volume tinggi dengan biaya pemeliharaan yang ringan Cetak, Pindai & Salin Kecepatan cetak sesuai ISO Standard (A4): hingga 8,8ipm hitam / 5,0ipm warna USB 2.0 Kecepatan Tinggi Volume cetak yang direkomendasikan: 150 - 1500 halaman
    atribut:
    • Compatible for: (INK) GI-790
    • Paper Size: A4, A5, B5, Letter, Legal, 4x6\", 5x7\", 8x 10\", Envelopes (DL, COM10), Square (5x5\"), Business Card
    • Dimensions (mm): 445x330x163
    • Power (W): 9
  2. Canon Ink Cartridge CL-811 (Tinta Printer)
    Mulai

    Rp389.900

  3. Canon Ink Cartridge PG-810 (Tinta Printer)
    Mulai

    Rp319.900

  4. Canon Printer Multifunction MG2570s (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp919.900

    Canon Printer Multifunction MG2570s (Print dan Fotokopi)
    atribut:
    • Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz
    • Power Consumption: Approx. 9W (operating), Approx. 1.0W (standby), 0.4W (off)
    • Dimension (WxDxH) (mm): Approx. 426 x 306 x 145
    • Document Size: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6 inhc, 5x7 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm)
    • Scanner: Flatbed/ CIS (Contact Image Sensor), 600 x 1200dpi, Approx. 14secs (scan speed)
    • Compatible Ink Cartridges: CL-746 (color), CL-746S (color), PG-745 (Pigment Black), PG-745S (Pigment Black)
    • Copy: A4/ LTR (216 x 297mm), Approx. 31secs (color), 1-21 pages (multiple copy - black/color)
    • Maximum Resolution: 4800 (horizontal) x 600 (vertical) dpi
    • Number of Ink Cartridges: 2
  5. Epson Printer Ink Tank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Epson Printer Ink Tank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
Daftar Harga canon pixma ip2770 driver Terbaru October 2026
Canon Printer Inkjet Multifunction PIXMA G3010 (Print dan Fotokopi)Rp3.099.900
Canon Ink Cartridge CL-811 (Tinta Printer)Rp389.900
Canon Ink Cartridge PG-810 (Tinta Printer)Rp319.900
Canon Printer Multifunction MG2570s (Print dan Fotokopi)Rp919.900
Epson Printer Ink Tank All-in-One (Print dan Fotokopi)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)